Riferimenti
Parker:P8L-C226C
Rubix:999190800488702

Documenti
Dettagli del prodotto : CABLE PLUG P8L-C226C
Spina cavo Parker P8L-C226C con LED e protezione IP65. Alimentazione 24V AC/DC con cavo 2 m, per connettori solenoidi EN175301-803.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spina per cavo |
|---|---|
| Campo di pressione | max 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
