9005-10316 CINGHIA TRAPEZOIDALE D316 32X8042LP/7967LI HIPOWER

Hi-Power D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D316 NS
Rubix:160000001542595
Produttore:900510316
EAN:5412571053173
9005-10316 CINGHIA TRAPEZOIDALE D316 32X8042LP/7967LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad316
Lunghezza interna7967 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9005-10316 CINGHIA TRAPEZOIDALE D316 32X8042LP/7967LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad316
Lunghezza interna7967 mm
Lunghezza esterna8093 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento8042 mm
Materialecr
Sezione32 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
348,66 IVA esclusa
/ Unità
425,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione