9623-60510 CINGHIA TRAPEZOIDALE C51 22X1292LI C1350 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C51 22x1292Li C1350 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457652
Produttore:962360510
EAN:5414465304095


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c51 |
| Lunghezza interna | 1292 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60510 CINGHIA TRAPEZOIDALE C51 22X1292LI C1350 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c51 |
| Lunghezza interna | 1292 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1350 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1350 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione