Riferimenti
Ansell:11-435-10
Rubix:999180300077230
Produttore:11435100
EAN:0076490483036

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11-435-10
INTERCEPT TECHNOLOGY™ Prestazioni ISO Cut Livello D per la massima resistenza al taglio. Il rivestimento in nitrile RIPEL™ a doppio strato mantiene le mani asciutte e comode quando si maneggiano parti e utensili oleosi. Protezione termica a contatto intermittente quando si maneggiano parti calde fino a 100 °C.
Lunghezza: 212-261 mm. Contatto alimentare: n. ESD: n. Impolverato: n. Altre caratteristiche: Senza silicone.
Norme: EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Lunghezza: 212-261 mm. Contatto alimentare: n. ESD: n. Impolverato: n. Altre caratteristiche: Senza silicone.
Norme: EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Colore: Nero/Grigio gallo cedrone
Punti di forza
Guanti in poliuretano a base acqua con maneggevolezza senza pari e protezione dal taglio elevato
Applicazioni
Manipolazione di lastre di vetro, oggetti appuntiti; manipolazione di lastre di metallo, taglio di pezzi asciutti, verniciati o zincati; manipolazione di oggetti appuntiti, pre-assemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oliate e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Materiale principale | poliuretano |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | poliuretano e nitrile, nylon, lycra, fibra di vetro, dyneema |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore




