Riferimenti
Ansell:11-528 11
Rubix:999180600103712
Produttore:11528110
EAN:0076490448592



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | a |
| Materiale principale | hppe |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11528 SIZE 11,0 11528 # 11
- Maggiore durata: il rivestimento in schiuma NBR dei guanti industriali leggeri HyFlex® 11-528 garantisce una maggiore durata, raggiungendo una resistenza all'abrasione di livello 4 ANSI/livello 3 EN.
- Presa migliorata: Il rivestimento in schiuma NBR migliora anche le prestazioni di presa di questi guanti di sicurezza per applicazioni da asciutte a moderatamente oleose.
- Protezione assicurata: La tecnologia INTERCEPT™ Cut Resistance, priva di vetro, garantisce una resistenza al taglio di livello ANSI A2/EN ISO B.
- Maggiore tattilità: Questi guanti HyFlex® sono anche altamente flessibili e offrono la gamma di movimenti e la tattilità ideali per la manipolazione di piccole parti.
- Rischi per la salute ridotti al minimo: Privi di DMF per progettazione, evitano tutti i rischi per la salute ad essi correlati
Guanti da lavoro leggeri altamente resistenti, che garantiscono comfort, flessibilità e presa.
Punti di forza
- Fodera INTERCEPT™ senza vetro: Maggiore protezione dal taglio
- Rivestimento in schiuma NBR: Forte presa e resistenza avanzata all'abrasione
- Design flessibile: Ampia gamma di movimenti e tattilità
Applicazioni
Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Manipolazione di parti con spigoli vivi e ruvidi|Assemblaggio finale|Assemblaggio e ispezione di componenti|Applicazione di finiture a materiali e prodotti
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | a |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Tipologia | guanto |
| Colore | blu |
| Materiale | hppe;basalto;poliestere;spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito