120035 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.149/65-M10
I.147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:120035
Rubix:160000000518963
EAN:8055007002184



Documenti
Dettagli del prodotto : 120035 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.149/65-M10
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 67 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
