50564 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.40-M8-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50564
Rubix:160000000516425



Documenti
Dettagli del prodotto : 50564 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.40-M8-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 37 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
