GG.AL785 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MTC-S-320-T6
Attrezzi di serraggio a tirante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:MTC-S-320-T6
Rubix:999180200030102

Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AL785 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA ACCIAIO O ACCIAIO INOX MTC-S-320-T6
Attrezzi di serraggio a tirante con dispositivo di sicurezza, acciaio o acciaio INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Lunghezza | 169 mm |
| Diametro del filo | 6,5 mm |
| Forma costruttiva | attrezzo di serraggio a tirante con arresto di sicurezza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
