GN.22502-MANOVELLA LEGA DI ZINCO FORO QUADRO H11 GN 471.1-64-V10
GN 471 - GN 471.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.22502
Rubix:160000000520288



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.22502-MANOVELLA LEGA DI ZINCO FORO QUADRO H11 GN 471.1-64-V10
Manovelle
Manovelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza | 64 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole; esecuzione gn 471.1-v con foro quadro passante h11 (v10). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
