50566 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.40-M12-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50566
Rubix:160000000516427



Documenti
Dettagli del prodotto : 50566 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.40-M12-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 37 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera (foro cieco filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
