23602 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/100+X-M12
I.301+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.301/100+x-M12
Rubix:160000000513421
Produttore:23602
EAN:4045525298736



Documenti
Dettagli del prodotto : 23602 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/100+X-M12
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 102 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
