21712 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/50 P-M8X25
I.280-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21712
Rubix:160000000513370
EAN:8055007014972



Documenti
Dettagli del prodotto : 21712 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.280/50 P-M8X25
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Impugnatura, prigioniero filettato acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica (i.280-p) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
