GN.28091-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-21-M6
GN 598
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28091
Rubix:160000000518274



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28091-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-21-M6
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 120 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
