22521 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/65+X-M8+GH
I.281+x+Gh
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22521
Rubix:160000000513398
EAN:8055007020782



Documenti
Dettagli del prodotto : 22521 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/65+X-M8+GH
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
