Riferimenti
Elesa+Ganter:27501
Rubix:160000000513476



Documenti
Dettagli del prodotto : 27501 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DUROPLASTO IR.302/56
Impugnature ribaltabili
Impugnature ribaltabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 74 mm |
| Diametro del filo | 7 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
