26924 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA CON DOPPIA PROTEZIONE TECNOPOLIMERO IFF.112 P-M8X20
IFF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:26924
Rubix:160000001669254




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 26924 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA CON DOPPIA PROTEZIONE TECNOPOLIMERO IFF.112 P-M8X20
Impugnatura
Impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica con doppia protezione (tecnopolimero), esecuzione con prigioniero filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione