19301 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/70-M8
I.137
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19301
Rubix:160000000513320



Documenti
Dettagli del prodotto : 19301 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/70-M8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 67 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | ogivale (impugnatura fissa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
