23801 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/20 B-M5
I.307
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:23801
Rubix:160000000513423



Documenti
Dettagli del prodotto : 23801 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO I.307/20 B-M5
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro del filo | 5 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura conica fissa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
