44491 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.160
MT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:44491
Rubix:160000000516007




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44491 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE MOZZO FORATO MT.160
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 495 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 160 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole e mozzo forato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione