22811 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/100+X-M12
I.281+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22811
Rubix:160000000513407



Documenti
Dettagli del prodotto : 22811 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/100+X-M12
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 245 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 102 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
