Riferimenti
Elesa+Ganter:MT.80+IR-A10
Rubix:160000000515995
Produttore:44221




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44221 MT.80+IR-A10
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura ribaltabile, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 105 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura ribaltabile (fold-away), mozzo con foro passante alesato h7 (a-10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione