23501 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/90+X-M10
I.301+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.301/90+x-M10
Rubix:160000000513419
Produttore:23501
EAN:4045525298729



Documenti
Dettagli del prodotto : 23501 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO E TECNOPOLIMERO I.301/90+X-M10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
