GN.28131-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-31-M12
GN 598
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28131
Rubix:160000000540782



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28131-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-31-M12
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 563 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 104,5 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
