GN.11231-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA FISSA DIN 468-80-V10-F
DIN 468-V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11231
Rubix:160000000518179



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11231-MANOVELLA GHISA FORO QUADRO IMPUGNATURA FISSA DIN 468-80-V10-F
Manovella con foro quadro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 183 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ferro |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | manovella in ghisa con foro quadro e impugnatura fissa (din 468-v-f, din 468-80-v10-f) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
