Riferimenti
Elesa+Ganter:50634
Rubix:160000000516418



Documenti
Dettagli del prodotto : 50634 PLX.30-B-M8
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro del filo | 15 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
