22102 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/100-M14
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22102
Rubix:160000000513385



Documenti
Dettagli del prodotto : 22102 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/100-M14
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 102 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
