22611 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/80+X-M10
I.281+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22611
Rubix:160000000513401



Documenti
Dettagli del prodotto : 22611 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/80+X-M10
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
