22812 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/100+X-M14
I.281+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22812
Rubix:160000000513408



Documenti
Dettagli del prodotto : 22812 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/100+X-M14
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 248 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 102 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
