22512 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/65+X-M10
I.281+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22512
Rubix:160000000513397



Documenti
Dettagli del prodotto : 22512 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/65+X-M10
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | cilindrica girevole con perno filettato m10 e cava esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
