22511 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/65+X-M8
I.281+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22511
Rubix:160000000513396



Documenti
Dettagli del prodotto : 22511 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO IN ACCIAIO CROMATO I.281/65+X-M8
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Impugnature girevoli con perno in acciaio cromato opaco e testa con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 86 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica (i.281+x) con testa a cava esagonale e perno filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
