18211 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.126/75 P-M8X25
I.126-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:18211
Rubix:160000000513310



Documenti
Dettagli del prodotto : 18211 - IMPUGNATURA FISSA SAGOMATA DUROPLASTO PRIGIONIERO FILETTATO I.126/75 P-M8X25
Impugnatura, prigioniero filettato
Impugnatura, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 75 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa sagomata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
