21801 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M8
I.280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.280/65-M8
Rubix:160000000513371
Produttore:21801
EAN:4045525269019



Documenti
Dettagli del prodotto : 21801 - IMPUGNATURA FISSA CILINDRICA DUROPLASTO FORO FIL. I.280/65-M8
Impugnatura, foro cieco filettato
Impugnatura, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa cilindrica (foro cieco filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
