44511 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE BOCCOLA CON FORO QUADRO MT.160 AS-17X17
MT-AS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:44511
Rubix:160000000516009




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 198 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44511 - MANOVELLA TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE BOCCOLA CON FORO QUADRO MT.160 AS-17X17
Manovella con impugnatura girevole, boccola con foro quadro
Manovella con impugnatura girevole, boccola con foro quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 198 mm |
| Diametro del filo | 17 mm |
| Forma costruttiva | manovella con impugnatura girevole e boccola con foro quadro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore