Riferimenti
Elesa+Ganter:27801
Rubix:160000000513481



Documenti
Dettagli del prodotto : 27801 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DUROPLASTO IR.302/90
Impugnature ribaltabili
Impugnature ribaltabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 13,4 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile (fold-away handle) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
