50556 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.35-M12-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50556
Rubix:160000000516422



Documenti
Dettagli del prodotto : 50556 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.35-M12-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 32,5 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera (foro cieco filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
