21311 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO BOCCOLA AUTOBLOCCANTE I.222/70 N-14
I.222-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:21311
Rubix:160000000513358



Documenti
Dettagli del prodotto : 21311 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO BOCCOLA AUTOBLOCCANTE I.222/70 N-14
Impugnatura, boccola autobloccante
Impugnatura, boccola autobloccante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 68 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ogivale con boccola autobloccante (i.222-n) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
