19302 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/70-M10
I.137
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:19302
Rubix:160000000513321



Documenti
Dettagli del prodotto : 19302 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE DUROPLASTO I.137/70-M10
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 69 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ogivale (fissa), foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
