GN.22521-MANOVELLA ALLUMINIO FORO ALESATO H7 GN 471-100-B12
GN 471 - GN 471.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.22521
Rubix:160000000520291



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.22521-MANOVELLA ALLUMINIO FORO ALESATO H7 GN 471-100-B12
Manovelle
Manovelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | manovella con foro alesato h7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
