GN.28121-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-28-M10
GN 598
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.28121
Rubix:160000000518280



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.28121-IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE ACCIAIO GN 598-ST-28-M10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 92,5 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
