Riferimenti
Elesa+Ganter:27601
Rubix:160000000513477



Documenti
Dettagli del prodotto : 27601 - IMPUGNATURA RIBALTABILE DUROPLASTO IR.302/65
Impugnature ribaltabili
Impugnature ribaltabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 89 mm |
| Diametro del filo | 9 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura ribaltabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
