Riferimenti
Elesa+Ganter:50675
Rubix:160000000516435



Documenti
Dettagli del prodotto : 50675 PLX.45-B-M10
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 43 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
