78721-R-K - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.160+I-A14-K
Volantini a razze
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.160+I-A14-K
Rubix:999180200016932
EAN:8055007158737


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 51 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78721-R-K - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.160+I-A14-K
Tecnopolimero, impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 51 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | volantino a razze con impugnatura girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore