Riferimenti
Elesa+Ganter:50623
Rubix:160000000516409



Documenti
Dettagli del prodotto : 50623 PLX.25-B-M6
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, boccola in ottone con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera (boccola in ottone con foro cieco filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
