50575 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.45-M10-C9
PLX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:50575
Rubix:160000000516432



Documenti
Dettagli del prodotto : 50575 - IMPUGNATURA A SFERA DUROPLASTO FORO FIL. PLX.45-M10-C9
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Impugnatura a sfera liscia, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 43 mm |
| Diametro del filo | 17 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura a sfera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
