Riferimenti
Elesa+Ganter:MT.160-A16
Rubix:160000000516008
Produttore:44501
EAN:4045525296558




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 44501 MT.160-A16
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Manovella con impugnatura girevole, mozzo con foro alesato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 435 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 16 mm |
| Forma costruttiva | manovella girevole con mozzo forato (foro alesato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione