78432-R-K - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.80+IR-A10-K
Volantini a razze
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.80+IR-A10-K
Rubix:999180200016909
EAN:8055007158263


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78432-R-K - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA RIBALTABILE VRTP.80+IR-A10-K
Tecnopolimero, impugnatura ribaltabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | volantino a razze con impugnatura ribaltabile (fold-away handle) in tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore