121061 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/55-M10-C9
I.622
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.622/55-M10-C9
Rubix:160000000513462
Produttore:121061
EAN:4045525361065




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 54,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 121061 - IMPUGNATURA FISSA OGIVALE TECNOPOLIMERO I.622/55-M10-C9
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 54,5 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura fissa ogivale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore