22721 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/90+X-M10+GH
I.281+x+Gh
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:22721
Rubix:160000000513405



Documenti
Dettagli del prodotto : 22721 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA DUROPLASTO PERNO E CONTRODADO IN ACCIAIO I.281/90+X-M10+GH
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Impugnature girevoli con perno, testa con cava esagonale e controdado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 96 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con perno filettato e controdado di bloccaggio; testa con cava esagonale (esagono incassato). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
