120631 - IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO ZINCATO I.621/60+X-M6
I.621+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:120631
Rubix:160000000513591
EAN:8055007002276




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120631 - IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE TECNOPOLIMERO PERNO IN ACCIAIO ZINCATO I.621/60+X-M6
Impugnature girevoli con perno in acciaio zincato lucido
Impugnature girevoli con perno in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro del filo | 6 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore