Riferimenti
Elesa+Ganter:20801
Rubix:160000000513345



Documenti
Dettagli del prodotto : 20801 - IMPUGNATURA SAGOMATA DUROPLASTO I.218/60-M10
Impugnatura
Impugnatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 62 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura sagomata (foro cieco filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
